DIN 5256 shape C drill hole circlip REDSTRIPE
ALICATE-SEGGER-INT-RECT-FOR.C-(19-60MM)
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
For installing and removing internal circlips in tight spaces
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L1) | 181 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 19-60 mm |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo | 19 mm |
Longitud de las mordazas (L2) | 50 mm |
Material | Acero |
Formulario | C |