DIN 5256 shape D drill hole circlip REDSTRIPE
ALICATE-SEGGER-INT-90°-FOR.D-(19-60MM)
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
For installing and removing internal circlips in tight spaces
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L1) | 170 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 19-60 mm |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo | 19 mm |
Longitud de las mordazas (L2) | 38 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Formulario | D |