DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE
Disco de láminas abrasivo grano cerámico REDSTRIPE
DISCO FLAP CERAMICO 115MM GRANO 80
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vida útil hasta cuatro veces mayor*
Las estructuras reticulares cerámicas permiten cortar con mayor rapidez, lo que favorece un arranque de viruta excepcionalmente elevado. Junto con el reverso de poliéster-algodón, proporciona una resistencia superior al desgarro y la carbonización, lo que ahorra tiempo de cambio de discos.
Autoafilado
Capacidad de rectificación continua aun cuando las láminas se van desgastando
Un acabado excepcional
El sistema de asistencia a la rectificación permite que el disco continúe cortando a baja temperatura en acero inoxidable y aleaciones sensibles a la temperatura, lo que evita decoloraciones de los materiales y consigue una calidad superficial más fina, uniforme y lisa
Excelente manejo
La placa de resina proporciona amortiguación, reduce las vibraciones y disminuye la fatiga del usuario durante el trabajo.
No contamina la pieza de trabajo
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %).
Fabricación conforme a la norma EN 13743
Cumple con las disposiciones de seguridad más exigentes de la norma europea
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Tamaño del grano | 80 |
Diseño | Abovedado |
Material del disco de soporte | Fibra de vidrio |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo | Grano de cerámica |