DISCO CERÁMICO DIAMANTADO 4"
Disco diamantado de pulir 7 pasos PREMIUM
DISCO CERAMICO GR 10000
Nº de art. 0668107010
EAN 4066443039072
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Discos de resina cerámica de altísima resistencia impregnada con diamantes de gran calidad, disponible en diferentes granos para pulido de rocas ornamentales en procesos húmedos.
- Pulido de piedras claras y oscuras.
- Excelente pulido de gran brillo.
- Brillo de gran duración.
- Disco de gran rendimiento.
- Gran concentración de diamantes.
- Para utilizar en casi cualquier tipo de piedras , tanto claras como oscuras.
- Excelente terminación.
- Excelente rendimiento.
- Excelente duración.
- Diferentes granos para un pulido perfecto y de larga duración.
- Exclusivo grano extra 36 para desbaste pesado.
- Con soporte de velcro para rápida fijación al plato de la máquina.
- Orificio central y surcos segmentados que permiten un alto nivel de refrigeración, aumentando la vida útil de la lija.
- Diámetro: 4"
- Granos 36 al 800 - 1ra etapa: regularización de la superficie para el efecto brillo.
- Granos 1500 al 3000 - 2da etapa: inicio y evolución del brillo.
- 10000 - 3ra etapa: Efecto brillo espejo.
Aviso
- Utilice los discos en máquinas adecuadas para el trabajo.
- Utilice los EPIs adecuados.
- No exceder la velocidad recomendada.
- Fijar el material a ser trabajado para evitar oscilaciones.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Pulido de piedras naturales como piedras naturales, mármol y granito.
Instrucciones
- Utilizar con pulidora neumática o eléctrica con rotación máxima de 4.000 RPM.
- Utilizar agua en abundancia durante el proceso de pulido.
- Después del proceso de corte o desbaste del material. Aplicar cada lija, grano por grano, inicinado por el grano más grueso.
- Se recomienda no alterar la secuencia de los granos o suprimir medidas para disminuir el tiempo de trabajo. Esto disminuye la calidad y duración del brillo y reduce la vida útil o destruye el disco.
- Cuando no exista una evolución del brillo, cambiar el disco por un grano superior y repetir el proceso hasta el brillo final; efecto espejo, grano 10.000.
- Uso de grano 36, opcional en el proceso pre-brillo, generalmente realizado con disco de desbaste fino o abrasivo cónico.