Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

DISCO CERÁMICO DIAMANTADO 4"

Disco diamantado de pulir 7 pasos PREMIUM
DISCO CERÁMICO PULIDO 7P PREMIUM G200

Nº de art. 0668107022

EAN 4099618299421

Precios visibles tras iniciar sesión
DISCO CERÁMICO DIAMANTADO 4"

Nº de art. 0668107022

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Discos de resina cerámica de altísima resistencia impregnada con diamantes de gran calidad, disponible en diferentes granos para pulido de rocas ornamentales en procesos húmedos.
  • Pulido de piedras claras y oscuras.

  • Excelente pulido de gran brillo.

  • Brillo de gran duración.

  • Disco de gran rendimiento.

  • Gran concentración de diamantes.

  • Para utilizar en casi cualquier tipo de piedras , tanto claras como oscuras.

  • Excelente terminación.

  • Excelente rendimiento.

  • Excelente duración.

  • Diferentes granos para un pulido perfecto y de larga duración.

  • Exclusivo grano extra 36 para desbaste pesado.

  • Con soporte de velcro para rápida fijación al plato de la máquina.

  • Orificio central y surcos segmentados que permiten un alto nivel de refrigeración, aumentando la vida útil de la lija.

  • Diámetro: 4"

  • Granos 36 al 800 - 1ra etapa: regularización de la superficie para el efecto brillo.

  • Granos 1500 al 3000 - 2da etapa: inicio y evolución del brillo.

  • 10000 - 3ra etapa: Efecto brillo espejo.
Aviso
  • Utilice los discos en máquinas adecuadas para el trabajo.

  • Utilice los EPIs adecuados.

  • No exceder la velocidad recomendada.

  • Fijar el material a ser trabajado para evitar oscilaciones.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pulido de piedras naturales como piedras naturales, mármol y granito.

Instrucciones
  • Utilizar con pulidora neumática o eléctrica con rotación máxima de 4.000 RPM.

  • Utilizar agua en abundancia durante el proceso de pulido.

  • Después del proceso de corte o desbaste del material. Aplicar cada lija, grano por grano, inicinado por el grano más grueso.

  • Se recomienda no alterar la secuencia de los granos o suprimir medidas para disminuir el tiempo de trabajo. Esto disminuye la calidad y duración del brillo y reduce la vida útil o destruye el disco.

  • Cuando no exista una evolución del brillo, cambiar el disco por un grano superior y repetir el proceso hasta el brillo final; efecto espejo, grano 10.000.

  • Uso de grano 36, opcional en el proceso pre-brillo, generalmente realizado con disco de desbaste fino o abrasivo cónico.

Diámetro (Ø)

4 in

Grosor

4 mm

Tamaño del grano

200

Color

Blanco