Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

DISCO DE CORTE DIAMANTADO GOLD CONTINUO

Disco de diamante GOLD continuo
DISCO PORCELANATO CONTINUO 115 GOLD

Nº de art. 0668136115

EAN 4061975885005

Precios visibles tras iniciar sesión
DISCO DE CORTE DIAMANTADO GOLD CONTINUO

Nº de art. 0668136115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los discos diamantados de corte Gold, son producidos con la más alta tecnología, que proporciona larga duración, velocidad y suavidad en las terminaciones del corte, resultando un desempeño excepcional. Contienen un núcleo de acero de elevada cualidad y segmentos y coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con una gran carga de diamantes de alta calidad.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Utilizado en máquinas portátiles eléctricas y neumáticas para cortes de piedras ornamentales naturales, piedras industrializadas, porcelanato y diferentes materiales conforme las características de cada disco.

Diámetro (Ø)

115 mm

Velocidad circunferencial máxima

13,200 m/min