DISCO DE CORTE DIAMANTADO GOLD SEGMENTADO
Disco de diamante GOLD segmentado
DISCO DIAMANTADO GOLD ULTRA SEGM 180MM
Nº de art.
0668137180
EAN 4061975885043
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los discos diamantados de corte Gold, son producidos con la más alta tecnología, que proporciona larga duración, velocidad y suavidad en las terminaciones del corte, resultando un desempeño excepcional. Contienen un núcleo de acero de elevada cualidad y segmentos y coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con una gran carga de diamantes de alta calidad.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuados para utilizar en máquinas portátiles eléctricas o neumáticas para corte de cortas ornamentales naturales, rocas industrializadas, hormigón, porcelanato y diversos materiales.
Velocidad circunferencial máxima | 8,200 m/min |