DISCO DE CORTE PARA ACERO INOX. THUNDER
Disco de corte para acero inox. THUNDER
DISCO CORTE THUNDER INOX 115X1,6X22
Nº de art. 0664115306
EAN 4065746794220
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco de corte desarrollado para corte de acero inoxidable, acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
- Buena duración.
- Mínimo desperdicio de material.
- Consumo reducido de energía.
- Baja liberación de olor y humo.
- Producido con granos abrasivos de óxido de aluminio y de zirconio.
- Compuesto por dos telas de fibra de vidrio, que ofrecen una mayor seguridad y estabilidad del disco.
- Excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.
- Excelente precisión de corte.
- Mínima formación de rebarbas.
- Exento de hierro, cloro y azufre que son pre-requisitos importantes para evitar la contaminación al trabajar en acero inoxidable (corrosión).
- Todos los discos son fabricados bajo las normas de calidad más rigurosas: ANSI B 7.1 y EN 12413.
Aviso
- Nunca utilice el disco para desbastar. El uso incorrecto del disco cortará las mallas de seguridad del disco.
- Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).
- Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).
- Nunca forzar el disco. No ejercer presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina es suficiente.
- No aplique presión lateral sobre el disco.
- No realizar cortes curvos.
- La dimensión de la pieza a cortar debe ser acorde con el diámetro del disco. Regla: el grosor de la pieza debe ser aproximadamente un 10% del diámetro del disco.
- Nunca utilice el disco sin la carcasa de protección de la máquina.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Ideal para cortes de diversos materilaes: acero inoxidable, acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos.
- Recomendaciones de uso: chapas metálicas, cortes en vigas de acero, tubos y conductos de aire, tubos macizos, cables y armazones de acero.
- Todo tipo de trabajo de mantenimiento, producción y construcción en acero.
- Se puede utilizar en amoladoras, respetando las velocidades recomendadas.
Diámetro | 115 mm |
Diámetro x grosor | 115 x 1,6 mm |
Grosor | 1,6 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |