DISCO DE CORTE PARA ACERO W-MAX RAZOR
Disco de corte para acero W-MAX RAZOR
DISCO CORTE ACERO W-MAX RAZOR 115X2,5X22
Nº de art. 5986212304
EAN 4065746701105
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco RAZOR W-MAX fue desarrollado para cortes de acero carbono, hierro galvanizado y metales no ferrosos. Proporciona cortes con excelente precisión, mayor remoción de material y mayor vida útil.
Aviso
- No utilizar para cortes de acero inoxidable.
- Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.
- Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).
- Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).
- No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.
- No aplicar presión lateral sobre el disco.
- No efectuar cortes curvos.
- El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para cortes en diversos tipos de materiales: acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos.
Mantenimiento y reparaciones pequeñas. Cortes en chapas metálicas, vigas de acero, tubos de canalización, ductos de aire, cajas de cables, tubos macizos, cables de acero, estructuras de acero.
Se puede utilizar con todos los tipos de máquinas portátiles tipo amoladora, respetando las velociadad recomendadas.
Diámetro | 115 mm |
Diámetro x grosor | 115 x 2,5 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Orificio de perforación | 22 mm |