Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
DISCO DE CORTE PARA ACERO W-MAX RAZOR - DISCO CORTE ACERO W-MAX RAZOR 180X2,5X22
´
DISCO DE CORTE PARA ACERO W-MAX RAZOR - DISCO CORTE ACERO W-MAX RAZOR 180X2,5X22 - 1

DISCO DE CORTE PARA ACERO W-MAX RAZOR

Disco de corte para acero W-MAX RAZOR
DISCO CORTE ACERO W-MAX RAZOR 180X2,5X22

Nº de art. 5986212313

EAN 4066443012952

Precios visibles tras iniciar sesión
DISCO DE CORTE PARA ACERO W-MAX RAZOR

Nº de art. 5986212313

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco RAZOR W-MAX fue desarrollado para cortes de acero carbono, hierro galvanizado y metales no ferrosos. Proporciona cortes con excelente precisión, mayor remoción de material y mayor vida útil.
Aviso
  • No utilizar para cortes de acero inoxidable.

  • Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.

  • Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).

  • Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).

  • No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.

  • No aplicar presión lateral sobre el disco.

  • No efectuar cortes curvos.

  • El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para cortes en diversos tipos de materiales: acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos.


Mantenimiento y reparaciones pequeñas. Cortes en chapas metálicas, vigas de acero, tubos de canalización, ductos de aire, cajas de cables, tubos macizos, cables de acero, estructuras de acero.


Se puede utilizar con todos los tipos de máquinas portátiles tipo amoladora, respetando las velociadad recomendadas.

Diámetro

180 mm

Diámetro x grosor

180 x 2,5 mm

Grosor

2,5 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas