DISCO DE LIJA MALLA 6"
Disco abrasivo de malla gancho y bucle
DISCO DE LIJA BASE MALLA G240
Nº de art. 0585106240
EAN 4099618096846
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco de lija fabricado con una estructura de red abierta, lo que permite una extracción del polvo a través del disco entero, reduciendo la obstrucción del abrasivo y el polvo en el área de trabajo.
- Compatible con todas las orbitales con sistema de aspiración.
- Permite un entorno de trabajo más limpio y seguro.
- El patrón abrasivo en la red permite extraer de hasta el 95% del polvo.
- Se puede trabajar en húmedo.
- Fabricado con óxido de aluminio de alta resistencia.
- Respaldo base velcro con fijación rápida.
- Diseño de red que permite la aspiración en todo el disco.
- Respaldo de red permite un lijado prácticamente sin polvo.
- Patrones de red con resistencia al desagarre.
- Mayor duración y resistencia que las lijas con respaldo de papel.
- Es completamente flexible y no genera arrugas cuando se doblan.
- Alto rendimiento con muy buen acabado.
AvisoSiempre desconecte la lijadora orbital del aire comprimido o electricidad antes de colocar la lija.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para el lijado compuesto, lijado de imprimación, lijado de pastas y masillas, lijado de pinturas en el sector de hojalatería y pintura. También recomendable para carroceros, carpintería, herreros, aluminieros, mantenimiento de estructuras e industria en general.
Diámetro (Ø) | 6 in |
Tamaño del grano | P240 |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |