Dado bi-hexagonal 1/2" Métrico
Llave de vaso de 1/2 pulg. bi-hexagonal
DADO ESTRIADO 15MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto rendimiento y resistencia a la corrosión y desgaste
- Fabricado en acero al cromo-vanadio
- Alta dureza (HRC40-50)
Fácil manipulación, almacenaje y operación
- Dado de longitud media con cavidad en forma de estrella para facilitar su uso en cabezas hexagonales.
- Toma estándar cuadrada de ½" altamente recomendado en usos con chicharras y llaves de torque.
- Cambio de sección con moleteado recto para una fácil manipulación.
Acabado mate satinado
No usar como dado de impacto
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Altamente recomendado para uso en chicharras y llaves de torque
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Se puede utilizar para el ancho de llave | 15 mm |
Ancho de llave | 15 mm |
Longitud (L1) | 38 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 21,8 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 20,5 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 8,3 mm |