Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Dado bi-hexagonal 1/2" Métrico

Llave de vaso de 1/2 pulg. bi-hexagonal
DADO ESTRIADO 23MM

Nº de art. 0712066023

EAN 4061975994745

Precios visibles tras iniciar sesión
Dado bi-hexagonal 1/2" Métrico

Nº de art. 0712066023

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Dado bi-hexagonal para tuercas y tornillos métricos

Alto rendimiento y resistencia a la corrosión y desgaste


  • Fabricado en acero al cromo-vanadio

  • Alta dureza (HRC40-50)


Fácil manipulación, almacenaje y operación


  • Dado de longitud media con cavidad en forma de estrella para facilitar su uso en cabezas hexagonales.

  • Toma estándar cuadrada de ½" altamente recomendado en usos con chicharras y llaves de torque.

  • Cambio de sección con moleteado recto para una fácil manipulación.


Acabado mate satinado

Aviso

No usar como dado de impacto

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Altamente recomendado para uso en chicharras y llaves de torque

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

23 mm

Longitud (L1)

39 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

31,8 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

28,0 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

15,3 mm