Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Dedo recolector para moliente de cosechadora

Dedo molinete cosechadora
DEDO PARA COSECHADORA CON ALAS NH

Nº de art. 6025866001

EAN 4099618750465

Precios visibles tras iniciar sesión
Dedo recolector para moliente de cosechadora

Nº de art. 6025866001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 20 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disponible en varios modelos con y sin aleta izquierda, derecha o ambas. Fabricados en nylon 6.6 Negro con modificador de impacto y protección UV.

Código: 6025 175 001


DEDO RECOLECTOR PARA MOLINETE CON DOBLE ALETA REF. JD H175818


Aplicación: Aplicado por todo el molinete


Referencia OEM: JD H175818 (Principal Ref.), JD AH136689


Compatibilidad: Plataforma JOHN DEERE SERIE 600



Código: 6025 176 001


DEDO RECOLECTOR PARA MOLINETE CON ALETA DERECHA REF. JD H176320


Aplicación: Aplicado en los extremos del molinete en conjunto con el dedo con aleta doble


Referencia OEM: JD H176320 (Principal ref.), JD H142315


Compatibilidad: Plataforma JOHN DEERE SERIE 600



Código: 6025 176 002


DEDO RECOLECTOR MOLINETE CON ALETA IZQUIERDA REF. JD H176321


Aplicación: Aplicado en los extremos del molinete en conjunto con el dedo con aleta doble


Referencia OEM: JD H176321 (Principal Ref.), JD H142314


Compatibilidad: Plataforma JOHN DEERE SERIE 600



Código: 6025 176 003


DEDO RECOLECTOR MOLINETE SIN ALETA REF. JD H176322


Aplicación: Aplicado en los extremos del molinete donde no hay espacio para dedos con aletas


Referencia OEM: JD H176322 (Principal Ref.), JD H142313


Compatibilidad: Plataforma JOHN DEERE SERIE 600



Código: 6025 866 001


DEDO RECOLECTOR PARA MOLINETE CON ALETA REF. CNH 410856A1


Aplicación: Aplicado por todo el molinete


Referencia OEM: CNH 410856A1 (Principal Ref.), CNH 86608281, CNH 291310A1, AGCO 71389106, JD AH166493, JD AH166489


Compatibilidad: Plataformas CNH, NEW HOLLAND, CASE, AGCO, JOHN DEERE



Código: 6025 866 002


DEDO RECOLECTOR PARA MOLINETE CON ALETA DERECHA REF. CNH 410857A1


Aplicación: Aplicado en los extremos del molinete en conjunto con el dedo con aleta doble


Referencia OEM: CNH 410857A1 (Principal ref.), CNH 86608283, CNH 291311A1, AGCO 71389107, JD AH166491


Compatibilidad: Plataformas CNH, NEW HOLLAND, CASE, AGCO, JOHN DEERE



Código: 6025 866 003


DEDO RECOLECTOR PARA MOLINETE CON ALETA IZQUIERDA REF. CNH 410858A1


Aplicación: Aplicado en los extremos del molinete en conjunto con el dedo con aleta doble


Referencia OEM: CNH 410858A1 (Principal Ref.), CNH 86608284, CNH 291312A1, AGCO 71389108, JD AH166490


Compatibilidad: Plataformas CNH, NEW HOLLAND, CASE, AGCO, JOHN DEERE



Código: 6025 866 004


DEDO RECOLECTOR PARA MOLINETE SIN ALETA REF. CNH 410859A1


Aplicación: Aplicado en los extremos del molinete donde no hay espacio para dedos con aletas


Referencia OEM: CNH 410859A1 (Principal ref.), CNH 86608282, AGCO 71389109, JD AH166492


Compatibilidad: Plataformas CNH, NEW HOLLAND, CASE, AGCO, JOHN DEERE



Código: 6025 170 005


DEDO RECOLECTOR PARA MOLINETE SIN ALETA REF. AGCO 057680


Aplicación: Aplicado por todo el molinete


Referencia OEM: AGCO 057680 (Principal ref.), AGCO 073373, CNH 87043031,


Compatibilidad: Plataformas AGCO, NEW HOLLAND, CASE

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónTodos los dedos son aptos para cosechas de soja, arroz, frijoles, trigo, canola, avena.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas