Delantal impermeable reforzado
Delantal de PVC con forro de algodón
DELANTAL DE SEGURIDAD EN PVC FORRADO
Nº de art. 5996501248
EAN 4061975980830
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Delantal plástico, fabricado con tejido laminado grueso y plastificado cno PVC en ambas caras. 100% impermeable con gran resistencia a abrasiones provenientes de trabajos pesados.
- Total cobertura frontal.
- Reforzado en la zona abdominal.
- Resistencia al desgarro.
- Resistencia mecánica.
- Fácil de limpiar.
- 100% impermeable.
- Reutilizable.
AvisoSi el delantal presenta suciedad intensa, rasgaduras o cortes provocados por el uso excesivo deben ser sustituidos.
Se recomienda no lavar el delantal con agua caliente.
Se recomienda no lavar el delantal con agua caliente.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Utilizado en marmolerías, aplicaciones con agua y productos químicos líquidos.
Instrucciones
Almacenar en un lugar seco y ventilado, alejado de fuentes de calor, incluso del sol y de sustancias químicas corrosivas.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de este delantal NO son tóxicos y no generan alergias al entrar en contacto con la piel.
La vida útil de este delantal está relacionada con la forma de uso y los cuidados post-uso.
Limpie e higienice periódicamente lavando el mismo con detergente neutro y secandolo a la sombra.
Color | Rojo, Negro |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |