Desatornillador de dado Para pernos y tuercas
Destornillador hexágono ext. p. pernos y tuercas
DESTORNILLADOR DE TUERCA 5 X 125 MM
Nº de art. 0715380041
EAN 4061975995278
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango ergonómico con gran agarre
- Mango fabricado en caucho termoplástico (TPR) y polipropileno (PP)
Varilla redonda fabricada en cromo vanadio.
Punta magnética.
Nunca utilice las llaves como palanca, cincel o para provocar una descarga eléctrica. No utilice nunca accesorios para aumentar el par. Nunca golpee la herramienta con martillos o mazos. Nunca intente aumentar el par de apriete de una llave utilizando alicates. Utilice siempre la llave adecuada para cada tamaño de perno o tuerca. Nunca utilices la herramienta en redes energizadas.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Aplicación transversal donde se requiera apretar y aflojar pernos y tuercas
Ancho de llave | 5 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |