Desengrasante AGRO con IPA
DESENGRASANTE AGRO EXPRESS 700ML
Nº de art. 0890107107
EAN 4068362576348
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 700 ml |
Color | Transparente |
Base química | Naphtha with isopropyl alcohol |
Densidad/condiciones | 0,67 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones | 36 mes / de 5°C a 35°C |