Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Desengrasante Universal Eco-W

Desengrasante universal ECO-W
DESENGRASANTE 20 L ECO-W

Nº de art. 0893151003

EAN 4061975989291

Precios visibles tras iniciar sesión
Desengrasante Universal Eco-W

Nº de art. 0893151003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Eco-W Desengrasante Universal es un producto de base acuosa, biodegradable, altamente concentrado para la eliminación de aceites y grasas, con alto poder limpiador e inodoro.

Características


  • Alto poder de limpieza.

  • No contiene disolvente.

  • No tiene olor.

  • Producto concentrado y biodegradable.

  • Soluble en agua.

  • No agresivo.

  • Cumple con norma ISO 14.000.


Ventajas


  • Limpia con menos producto.

  • No daña gomas ni desgasta materiales.

  • Producto no inflamable.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Eliminación de aceites, grasas, hollines, ceras, residuos orgánicos y limpieza en general de máquinas, herramientas, repuestos, equipos, pisos y superficies. Se puede utilizar en lavadoras de alta presión.

Instrucciones

Diluir el producto, según la proporción indicada en la tabla de diluciones, en agua fría o caliente. Para optimizar el poder del desengrasante, diluirlo en agua caliente. Aplicar el producto diluido directamente sobre la zona a limpiar mediante spray, brocha, paño, esponja, chorro o tornador. Frotar. Enjuagar. Secar la pieza antes de usar.

Contenido

20 l

Olor/fragancia

Característica

Color

Amarillento

Base química

Butoxietanol

Densidad/condiciones

1,08 g/cm³ / a 50°C

Vida útil desde la producción

12 mes