Desengrasante Universal Eco-W
Desengrasante universal ECO-W
DESENGRASANTE 5 L ECO-W
Nº de art. 0893151002
EAN 4061975989284
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Alto poder de limpieza.
- No contiene disolvente.
- No tiene olor.
- Producto concentrado y biodegradable.
- Soluble en agua.
- No agresivo.
- Cumple con norma ISO 14.000.
Ventajas
- Limpia con menos producto.
- No daña gomas ni desgasta materiales.
- Producto no inflamable.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Eliminación de aceites, grasas, hollines, ceras, residuos orgánicos y limpieza en general de máquinas, herramientas, repuestos, equipos, pisos y superficies. Se puede utilizar en lavadoras de alta presión.
Diluir el producto, según la proporción indicada en la tabla de diluciones, en agua fría o caliente. Para optimizar el poder del desengrasante, diluirlo en agua caliente. Aplicar el producto diluido directamente sobre la zona a limpiar mediante spray, brocha, paño, esponja, chorro o tornador. Frotar. Enjuagar. Secar la pieza antes de usar.
Contenido | 5 l |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Amarillento |
Base química | Butoxietanol |
Densidad/condiciones | 1,08 g/cm³ / a 50°C |
Vida útil desde la producción | 12 mes |