Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Desodorante Quick Fresh Turbo

Desodorante Quick Fresh Turbo

Nº de art. 0893764640
EAN 4099618036606
Precios visibles tras iniciar sesión
Desodorante Quick Fresh Turbo

Nº de art. 0893764640

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 12 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para controlar eficazmente los olores interiores
  • Aplicación con un solo disparo

  • Unidad recargable: un bote por aplicación
Aviso
  • Todos los dispositivos eléctricos deben estar apagados durante la aplicación.

  • Evite todo aquello que pueda provocar incendios.

  • Ventile bien el área durante varios minutos después de su uso.

  • No fume dentro del área inmediatamente después de la aplicación.

  • Utilice solo un bote por aplicación.

  • Es esencial hacer pruebas preliminares antes de su uso, especialmente en el caso de superficies claras.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

P. ej., coches, vehículos pesados, autocaravanas/caravanas, autobuses y trenes, zonas públicas como estudios de fitness y habitaciones de hotel, e instalaciones sanitarias, etc.


También es apto para el hogar y el ocio

Instrucciones

En los edificios:


Vacíe el recipiente presionando completamente una vez el cabezal de pulverización en el centro de la sala (aproximadamente 2 segundos).



En interiores de vehículos:


Berlinas: apague el vehículo y pulverice un bote entero en el interior del vehículo a través de la puerta del conductor abierta. A continuación, cierre la puerta y deje que la pulverización haga efecto durante unos 5 a 10 minutos. Una vez transcurrido este periodo de espera, abra la puerta del conductor y la del acompañante y deje que el vehículo se ventile bien.



Vehículos familiares/furgonetas:


Pulverice el bote a través del portón trasero abierto hacia la parte delantera del vehículo y, a continuación, cierre el portón. Siga los pasos posteriores como se ha descrito anteriormente.



Durante la aplicación, no deben permanecer personas dentro del vehículo.

Contenido

40 ml

Contenedor

Bote de aerosol en caja de exposición

Olor/fragancia

Afrutado

Color

Transparente

Base química

Composición del aceite de perfume, etanol, GPL

Densidad/condiciones

0,625 g/ml / a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes