Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador PH Con acople cilíndrico

DESTORNILLADOR LARGO-PH3X150

Nº de art. 061323203

EAN 4038898275749

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador PH Con acople cilíndrico

Nº de art. 061323203

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Acople y puntas sofisticados


  • Destornillador PH con acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH

  • Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831


Para trabajar con comodidad


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PH3

Longitud de hoja (A)

150 mm

Longitud del mango (B)

114 mm

Anchura de la empuñadura (C)

38 mm