Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador PH corto con acople cilíndrico

Destornillador PH de punta redonda corta
DESTONILLADOR-ZEBRA-MINI-PH2

Nº de art. 06132522
EAN 4038898275558

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador PH corto con acople cilíndrico

Nº de art. 06132522

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes

Un producto pequeño, pero con muchas fortalezas


  • Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH

  • Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831


Se adapta cómodamente a la mano


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PH2

Longitud de hoja (A)

25 mm

Longitud del mango (B)

62 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31 mm