Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador PH corto con acople cilíndrico

DEST.ZEBRA "MINI" PH 1

Nº de art. 06132521

EAN 4038898275541

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador PH corto con acople cilíndrico

Nº de art. 06132521

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes

Un producto pequeño, pero con muchas fortalezas


  • Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH

  • Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831


Se adapta cómodamente a la mano


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PH1

Longitud de hoja (A)

25 mm

Longitud del mango (B)

62 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas