Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador Plano profesional

Destornillador plano con mango ergonómico
DESTORNILLADOR PLANO 3,0 X 150MM

Nº de art. 0715380003
EAN 4061975995377

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador Plano profesional

Nº de art. 0715380003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador profesional ideal para apretar y aflojar tornillos.

Mango ergonómico de gran agarre.


  • Mango de goma termoplástica (TPR) y polipropileno (PP).


Gran resistencia y durabilidad.


  • Varilla redonda de cromo-vanadio.

  • Acabado en níquel y cromado.

  • Con punta magnética con tratamiento térmico que proporciona mayor durabilidad.
Aviso

Nunca utilice los destornilladores como palanca, cincel o para provocar una descarga eléctrica. No utilice nunca accesorios para aumentar el torque. Nunca golpee la herramienta con martillos o mazos. Nunca intente aumentar el torque de apriete de una llave utilizando alicates. Utilice siempre la llave adecuada para cada tamaño de tornillo. Nunca utilices la herramienta en redes eléctricas.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aplicación transversal donde se requiera apretar y aflojar tornillos con toma PH

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

ALICATE DE CORTE 180MM

x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas