Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico
DESTORNILLADOR-RANURA-0,4X2,5X75
Nº de art. 0613231725
EAN 4038898274858
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado fino y mango de 2 componentes
De la punta al mango
- Para tornillos más pequeños y trabajo de precisión gracias a la caña fina y los tamaños más reducidos
- Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
- Cumple con las normas DIN 5265 y SMS SS 2830
Control sin esfuerzo
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)