Destornillador neumático DPS 1/4 pulgadas
Destornillador neumático DPS, 1/4 pulg. estándar
ATORNILLADOR NEUMATICO
Nº de art.
0703438
EAN 4050641900500
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta ideal para reparaciones en general, aplicaciones en madera. Apriete rápido de tornillos para una mayor productividad.
- Embrague deslizante ajustable para un control preciso del torque.
- Gatillo de velocidad variable para un arranque fácil.
- Práctico avance/retroceso con una sola mano.
- Incluye 2 resortes para diferentes rangos de torque
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | Hexágono interior de 1/4 pulgada |
Tipo | adjustable clutch |
Número de revoluciones | 1800 U/min(rpm) |
Par mínimo/máximo | 2,2-10 Nm |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Longitud | 177,8 mm |
Consumo de aire | 113 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 3/8 in |