Destornillador plano W-MAX
Destornillador plano W-MAX
DESTORNILLADOR PLANO 6,5X200MM
Nº de art. 5986412519
EAN 4066443013683
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Mango fabricado en caucho termoplástico (TPR) y polipropileno (PP).
- Varilla redonda fabricada en cromo vanadio.
- Acabado en níquel y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico que proporciona mayor durabilidad.
- Herramienta sin aislamiento eléctrico.
Ventajas
- Mango ergonómico, excelente agare.
- Punta magnética.
- Tratamiento térmico en la punta.
Nunca utilice los destornilladores como palanca, cincel o para provocar una descarga eléctrica. No utilice nunca accesorios para aumentar el torque. Nunca golpee la herramienta con martillos o mazos. Nunca intente aumentar el torque de apriete de una llave utilizando alicates. Utilice siempre la llave adecuada para cada tamaño de tornillo. Nunca utilices la herramienta en redes eléctricas.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)