Destornillador, punta plana, otros
Destornillador, punta plana, otros
DESTORNILLADOR PLANO 1,0X5,5
Nº de art. 5751231055
EAN 4053479495996
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,0 x 5,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud del mango (B) | 100 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31,6 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 5 mm |