Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador, punta plana, otros

Destornillador, punta plana, otros
DESTORNILLADOR PLANO 1,2X6,5

Nº de art. 5751231065

EAN 4053479496009

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador, punta plana, otros

Nº de art. 5751231065
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
Tipo de punta

Ranura

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,2 x 6,5 mm

Longitud de hoja (A)

150 mm

Longitud del mango (B)

110 mm

Anchura de la empuñadura (C)

34,7 mm

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm