Destornillador ranurado plano VDE
Destornillador ranurado plano VDE EN IEC 60900
DESTORNILLADOR SL PLANO 4,0XL100MM VDE
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Fabricados en Cr-Molibdeno.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.
- Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.
Tamaño de la punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,8 x 4 mm |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 100 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 29,5 mm |