Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador ranurado plano VDE

Destornillador ranurado plano VDE EN IEC 60900
DESTORNILLADOR SL PLANO 5,5XL125MM VDE

Nº de art. 0613631255
EAN 4099618098413

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador ranurado plano VDE

Nº de art. 0613631255

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornilladores ranurados planos apropiados para trabajos en tensión eléctricos y electrónicos.

Características


  • Fabricados en Cr-Molibdeno.

  • Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.

  • Norma: DIN EN IEC 60900.

  • Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.


Ventajas


  • Certificado VDE.

  • Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.

  • Mayor seguridad para el operador.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.

Tamaño de la punta

Ranura

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm

Longitud de hoja (A)

125 mm

Longitud del mango (B)

110 mm

Anchura de la empuñadura (C)

33,0 mm