Destornilladores estrellas PH VDE
Destornillador de estrella PH VDE EN IEC 60900
DESTORNILLADOR CRUZ PH2 X L100MM VDE
Nº de art. 0613632102
EAN 4099618098406
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Destornilladores tipo estrella aislados apropiados para trabajos en tensión eléctricos y electrónicos.
Características
- Fabricados en Cr-Molibdeno.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.
- Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.