Digital multimeter TRMS 6000
Digital multimeter TRMS 6000
MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS 6000
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | TRMS 6000 |
Mostrar | 6000 cifras |
Rango de medición mínimo/máximo de tensión | 0,01 mV/CA-1000 V/CA |
Rango de medición mín./máx. de tensión 2 | 0,01 mV/CC-1000 V/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de corriente | 0,01 mA/CA-10 A/CA |
Rango de medición mín./máx. de corriente 2 | 0,01 mA/CC-10 A/CC |
Rango de medición mínimo de la tensión 2 | 0.01 mV/CC |
Tensión máx. del rango de medición 2 | 1000 V/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Rango de medición de capacidad mínimo/máximo | 0,01 nF-100 mF |
Rango de medición mínimo/máximo de temperatura | -200 hasta 1300 °C |
Sistema de desconexión automático | 15min |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT III/1000 V, CAT IV/600 V |
Clase de protección IP | IP 40 |
Designación de la batería | Micro AAA de 1,5 V |
Número de las baterías recargables/baterías | 3 Uds |
Longitud x anchura x altura | 188 x 90 x 45 mm |

FSE-F.MULTIM-TRMS6000-800MA

TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000

ADAPT-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000

TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-10A-600/1000V

CARYBG-(F.MULTIM-TRMS-6000)

FSE-F.MULTIM-TRMS6000-10A
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades