Disco abrasivo NET PERFECT
Discos abrasivos Net-perfect
LIJA ABRASIVA NET PERFECT P80 D150
Nº de art. 5506393008
EAN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajo limpio
La estructura abierta del disco abrasivo de red permite que el polvo de lijado se evacue por completo y en toda la zona de trabajo.
Capacidad de ajuste no determinada por los orificios
Se adapta a cualquier plato de soporte para disco de lija de gancho y bucle
Mayor volumen de arranque de material, así como una vida útil considerablemente más larga en comparación con los discos abrasivos perforados convencionales
Estructura de red
Para proteger el plato de soporte para disco de lija, se recomienda usar una almohadilla de espuma.
Hojas de datos(X)
Reparación de automóviles, construcción en seco y pintura, mecanizado de madera, metalurgia, rectificado fino de plásticos, construcción de barcos, etc.
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | 80 |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio fundido |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!