Disco abrasivo, tela, otros
DISC-PUL-GLOSS-GAN(TURQ)150MM-6"G3000
Nº de art. 0573400630
EAN 4068362779480
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Diámetro del orificio central | 12 mm |
Tamaño del grano | 3000 |
Material del reverso | Espuma |
Material del medio abrasivo | Carburo de silicio |