Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de corte Fire Cut Acero - DISCO CORTE ACO FIRECUT 115X1.6X22.2
´
Disco de corte Fire Cut Acero - DISCO CORTE ACO FIRECUT 115X1.6X22.2 - 1

Disco de corte Fire Cut Acero

Disco de corte para acero FIRE CUT
DISCO CORTE ACO FIRECUT 115X1.6X22.2

Nº de art. 0669411516

EAN 4066443023958

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte Fire Cut Acero

Nº de art. 0669411516

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El disco de corte Fire Cut Acero, está desarrollado para garantizar una óptima relación costo/beneficio en el corte de diversos materiales como acero carbono e hierro.
  • Disco producido con abrasivos, resina y tela de fibra de vidrio de alta calidad, que proporciona cortes rápidos y precisos buena estabilidad dinámica.

  • Estructura reforzada con telas de fibra de vidrio.

  • Buena velocidad de corte.

  • Larga duración.

  • Cortes rápidos y precisos.

  • Óptima relación costo/beneficio.

  • Mínima liberación de humo y olor.

  • Mínima formación de rebarbas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicado para cortes de acero carbono, tales como: cortes de chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, canaletas, tubos macizos, cables de acero, perfiles y armazones de acero.

Diámetro x grosor

115 x 1,6 mm

Orificio de perforación

22,2 mm