Disco de corte Premium Cut
Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
DISCO CORTE PREMIUM CUT 230X1,8X22
Nº de art. 0664230322
EAN
		
			
			
				
Precios visibles tras iniciar sesión
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El disco de corte Premium Cut es un producto desarrollado para realizar cortes en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.
- Producido con granos abrasivos de óxido de Aluminio y Zirconio.
 - Posee en su construcción dos telas de fibra de vidrio lo que permite someterlo una gran variedad de aplicaciones con total seguridad.
 - Gran velocidad de corte, con baja producción de calor.
 - Óptima precisión de corte.
 - Mínima formación de rebarbas.
 - Exento de Cloro, Hierro y Azufre; lo cual es un pre-requisito importante para evitar la contaminación del acero inoxidable (corrosión).
 - Todos los discos son fabricados sobre las más rigurosas normas de calidad.
 
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para cortar diversos materiales como: acero inoxidable, acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
Recomendaciones de uso: cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, canaletas, tubos macizos, cables de acero y armazones en acero.
Todo tipo de trabajo de mantenimiento, producción y construcción en metal.
Diámetro  | 230 mm  | 
Diámetro x grosor  | 230 x 1,8 mm  | 
Grosor  | 1,8 mm  | 
Orificio de perforación  | 22,23 mm  |