Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de corte Premium Cut - DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 355X3X25,
´
Disco de corte Premium Cut - DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 355X3X25, - 1

Disco de corte Premium Cut

Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 355X3X25,

Nº de art. 0669222355

EAN 4066443024191

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte Premium Cut

Nº de art. 0669222355

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El disco de corte Premium Cut es un producto desarrollado para realizar cortes en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.
  • Producido con granos abrasivos de óxido de Aluminio y Zirconio.

  • Posee en su construcción dos telas de fibra de vidrio lo que permite someterlo una gran variedad de aplicaciones con total seguridad.

  • Gran velocidad de corte, con baja producción de calor.

  • Óptima precisión de corte.

  • Mínima formación de rebarbas.

  • Exento de Cloro, Hierro y Azufre; lo cual es un pre-requisito importante para evitar la contaminación del acero inoxidable (corrosión).

  • Todos los discos son fabricados sobre las más rigurosas normas de calidad.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para cortar diversos materiales como: acero inoxidable, acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.


Recomendaciones de uso: cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, canaletas, tubos macizos, cables de acero y armazones en acero.


Todo tipo de trabajo de mantenimiento, producción y construcción en metal.

Diámetro x grosor

355 x 3 mm

Orificio de perforación

25 mm