Disco de corte de alta velocidad Para acero
Disco de corte para acero Speed
DISCO-CORTE-AZUL-SPEED-D230MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran capacidad de corte con vida útil prolongada
- Tiempos de corte muy rápidos
- Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
- Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina
- Excelente resistencia a roturas
Aviso
- Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos que no estén dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
- Para obtener más información, consulte la documentación del producto
Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413 y la OSA (Organización para la seguridad de loa abrasivos)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Especialmente adecuado para acero
- Especialmente adecuado para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Capacidad de corte (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Calidad de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Diámetro x grosor | 230 x 2,0 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 6600 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |
Material a procesar | Acero |