Disco de corte diamantado para porcelanato W-MAX turbo
Disco de diamante porcelanado W-MAX TURBO
DISCO PORCELANATO W-MAX TURBO 115
Nº de art.
5986221422
EAN 4061975992604
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los discos diamantados de corte W-MAX, son producidos con la más alta tecnología, que proporciona larga duración, velocidad y suavidad en las terminaciones del corte, resultando un desempeño excepcional. Contienen un núcleo de acero de elevada cualidad y segmentos y coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con una gran carga de diamantes de alta calidad.
- Seguridad y velocidad excepcionales: producidos con tecnología de punta.
- Estabilidad de corte: núcleo de alta calidad.
- Larga vida útil: liga metálica balanceada.
- Alto poder de corte: gran carga de diamantes de alta calidad.
- Excelente terminación del corte.
- Excepcional velocidad de corte.
- Larga vida útil del disco.
- Amplia gama de aplicaciones.
- Informaciones técnicas gravadas a laser en el reverso del disco.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Utilizado en máquinas portátiles eléctricas y neumáticas para cortes de piedras ornamentales naturales, piedras industrializadas, porcelanato y diferentes materiales conforme las características de cada disco.
- Uso óptimo en: procelanato, cerámica, azulejo, piedras industializadas, nanoglass, mármol, travestinos
- Uso razonable: granito
- Uso no aconsejable: asfalto y hormigón.