Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de corte para acero

DISCO CORTE ACE. CONST 115X2.5X22.23MM

Nº de art. 0664115002

EAN 4068362095115

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte para acero

Nº de art. 0664115002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco estándar con un rendimiento excepcional.
  • Discos de corte estándar reforzados con material fibroso y unidos con resina sintética

  • Para cortar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas

  • Alta resistencia a la rotura

  • Velocidad periférica máxima: 80 m/s
Aviso
  • Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabaje únicamente con ropa de protección adecuada.

  • Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de corte.

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados.

  • Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta.

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina.

Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos



Corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas

Diámetro x grosor

115 x 2,5 mm

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s

Material a procesar

Acero

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas