Disco de corte para acero inox. THUNDER
Disco de corte para acero inox. THUNDER
DISCO CORTE THUNDER INOX 230X1,8X22
Nº de art.
0664230301
EAN 4065746793629
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro | 230 mm |
Diámetro x grosor | 230 x 1,8 mm |
Grosor | 1.8 mm |
Orificio de perforación | 22.23 mm |