Disco de desbastar segmentado para acero Corindón sintético
Disco de láminas abrasivo para acero
DISCO FLAP FIBRA 115MM 90F G120
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas
Velocidad periférica máx. de 80 m/s
Tejido de algodón
Disco con soporte de fibra de vidrio
Tejido abrasivo (corindón sintético)
- Larga vida útil
- Alto grado de eliminación de material
Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 13743 y la OSA (Organización para la seguridad de las herramientas de rectificado)
Hojas de datos(X)
Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura. Para la eliminación de lacas y pinturas y para herramientas de afilado.
Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos suaves, latón y bronce
Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Tamaño del grano | 120 |
Diseño | Curvado |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!