Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de fibra mini con abrasivo pequeño

Minidisco de fibra vulcanizada
DISC.LIJA VULC. 75 SIS.RAPIDOP40

Nº de art. 0580007540
EAN 4052712539992

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de fibra mini con abrasivo pequeño

Nº de art. 0580007540

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Corindón de circonio, con soporte de cambio rápido

Tela de poliéster resistente


Alta resistencia al desgarro



Método de fabricación especial: Se aplica una capa adicional de un material de vellón especial (laminado) en la parte posterior de los discos bajo presión y calor


  • Discos con resistencia y estabilidad adicionales

  • Mayor vida útil y mejor rendimiento de lijado que con los típicos minidiscos de fibra del mercado


Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares descendentes), ejes flexibles.



Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de laca y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.



Materiales en los que puede trabajarse:


Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición de metales, plásticos duros y madera.

Diámetro (Ø)

75 mm

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M

Tamaño del grano

40

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendado

12000 U/min(rpm)

Material a procesar

Acero inoxidable, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, Acero, Acero estructural, Acero de herramientas, Metal no ferroso, Metal colado, Madera, Plástico