Disco de fibra mini con abrasivo pequeño
Minidisco de fibra vulcanizada
DISCO-LIJA-MINI-ZK-K36-D75MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tela de poliéster resistente
Alta resistencia al desgarro
Método de fabricación especial: Se aplica una capa adicional de un material de vellón especial (laminado) en la parte posterior de los discos bajo presión y calor
- Discos con resistencia y estabilidad adicionales
- Mayor vida útil y mejor rendimiento de lijado que con los típicos minidiscos de fibra del mercado
Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares descendentes), ejes flexibles.
Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
Hojas de datos(X)
Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de laca y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.
Materiales en los que puede trabajarse:
Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición de metales, plásticos duros y madera.
Diámetro (Ø) | 75 mm |
Diseño | Compatible con el sistema Roloc de 3M |
Tamaño del grano | 36 |
Material del medio abrasivo | Corindón de circonio |
Máxima velocidad de rotación | 20000 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado | 12000 U/min(rpm) |
Material a procesar | Acero inoxidable, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, Acero, Acero estructural, Acero de herramientas, Metal no ferroso, Metal colado, Madera, Plástico |