Disco de fibra vulcanizada de corindón sintético
Disco de fibra vulcanizada, corindón normal
DISCO-DE-LIJA-VULCANIZADO-P80-D115MM
Nº de art. 058011580
EAN 4061975990303
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Orificio de 22 mm con hendidura en cruz
Material del soporte de fibra vulcanizada
- Tamaño del grano 16-50: 0,8 mm
- Tamaño del grano 60-120: 0,6 mm
Unión completa de resina sintética altamente elástica
Larga vida útil
Dispersión electrostática
Volumen de arranque de viruta homogéneo
Instrucciones generales de trabajo y seguridad
- Utilice solo discos de fibra con platos de soporte para disco de lija homologados y en condiciones óptimas
- El diámetro del disco de fibra no debe ser más de 15 mm mayor que el diámetro del plato de soporte para disco de lija
- El rectificado de inmersión no está permitido
- Utilice siempre el equipo de protección adecuado, p. ej., gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
- Almacene el producto en un lugar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor. No lo almacene en entornos húmedos o en el suelo
- Almacene el producto en su embalaje original a 18-22 °C y 45-60 % de humedad del aire relativa
Hojas de datos(X)
Para su uso en radiales angulares neumáticas o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de plato de soporte para disco de lija
Rectificado de bordes y superficies sobre piezas planas y curvas
- Tamaño del grano 16-40: Nivelación de marcas de soldadura, soldaduras por puntos, soldaduras fuertes. Trabajos de desbarbado de chapa, piezas metálicas de fundición y forjadas. Rectificado de surcos
- Tamaño del grano 40-80: Alisado de soldadura a tope, trabajo de rotura de bordes y rectificado sencillo en chapa y otras superficies de metal
- Tamaño del grano 40-120: Desoxidación, rectificado de capas de pintura antiguas y lijado fino en la reparación de vehículos
Materiales para procesar
Acero, metales no ferrosos, metal colado y aleaciones de aluminio
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Diámetro interior | 22,23 mm |
Tamaño del grano | 80 |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado | 8300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo | Corindón especial convencional |
Color del disco | Marrón |
Base adhesiva | Resina totalmente sintética |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!