Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio

Disco de fibra vulcanizada, corindón de circonio
DISCO-MINI-VULCANIXADO-ZC-G36-D76MM

Nº de art. 0580070036

EAN 4099618449154

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio

Nº de art. 0580070036

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Alta tasa de eliminación y larga vida útil debido al duro grano abrasivo de corindón de circonio
  • Alta resistencia al desgarro gracias al resistente tejido de poliéster.

  • Extracción de material extremadamente alta y muy rápida, con desbaste en baja temperatura y vida útil muy larga, con baja presión de contacto debido al grano abrasivo de alto rendimiento y la capa superior de desbaste activa.

  • Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares.

  • Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.

  • Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, metales fundidos, plásticos duros y madera.

Diámetro (Ø)

76 mm

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M

Tamaño del grano

36

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min

Número de revoluciones recomendado

12000 1/min

Material a procesar

Acero, Acero inoxidable, Aluminio, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, Metal colado, Plástico, Madera