Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de laminado, otros

Disco de laminado, otros
DISCO FLAP INOX W-MAX 180MM G80

Nº de art. 5986214203

EAN 4099618542336

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de laminado, otros

Nº de art. 5986214203

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro (Ø)

180 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Tamaño del grano

80

Material del disco de soporte

Fibra de vidrio

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio/óxido de aluminio

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas