Disco de lija 150 mm GOLD Discos de lija con velcro altamente flexibles con soporte de papel y látex, para desbaste, preparación y pulimento.
DISCO LIJA GOLD 150MM 15 ORIF. G320
Nº de art. 0577915032
EAN 4099618769498
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Grano de óxido de aluminio y zirconio.
- Aglutinante resina sobre resina.
- Soporte de papel y látex.
- Con anclaje de velcro.
- 6 agujeros de aspiración.
- Buen desempaño en todas tipo de superficie. Proporciona un buen lijado y un excelente acabado.
- Alto desempeño de lijado sin empastes. Abrasivo super afilado.
- Aglutinante de calidad superior. Garantiza una excelente adherencia del abrasivo sobre el soporte, así como una gran resistencia al calor y la humedad.
- Gran durabilidad. Debido al soporte de base mixta (papel y látex).
- Excelente rendimiento y flexibilidad. Permite la reducción de los tiempos de trabajo y la cantidad de discos utilizados.
- El soporte de papel con látex es resistente a desgarros, gracias a su adaptabilidad y a su flexibilidad.
- El abrasivo es afilado y duro permitiendo un lijado rápido y frío.
- El revestimiento de estearato evita empastes y permite una mayor vida útil de la lija, así como aumenta su rendimiento.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Lijado manual y con máquina.
Dependiendo del grano, permite trabajo de desbaste, grandes, medianos o de acabado.
Superficies pintadas.
Barnices, primers, betumen, aparejos, lacas entre otros.
Madera (cruda y curada).
Plásticos.
Metales no ferrosos (aluminio, zinc, etc.).
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | 320 |
Patrón de orificios | 15 orificios |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Corindón de circonio/óxido de aluminio |