Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de lija 150 mm GOLD Discos de lija con velcro altamente flexibles con soporte de papel y látex, para desbaste, preparación y pulimento.

Disco de papel de lija GOLD
DISCO LIJA GOLD 150MM GRANO 500

Nº de art. 0577151500

EAN 4061975976321

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de lija 150 mm GOLD Discos de lija con velcro altamente flexibles con soporte de papel y látex, para desbaste, preparación y pulimento.

Nº de art. 0577151500

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Grano de óxido de aluminio y zirconio.

  • Aglutinante resina sobre resina.

  • Soporte de papel y látex.

  • Con anclaje de velcro.

  • 6 agujeros de aspiración.

  • Buen desempaño en todas tipo de superficie. Proporciona un buen lijado y un excelente acabado.

  • Alto desempeño de lijado sin empastes. Abrasivo super afilado.

  • Aglutinante de calidad superior. Garantiza una excelente adherencia del abrasivo sobre el soporte, así como una gran resistencia al calor y la humedad.

  • Gran durabilidad. Debido al soporte de base mixta (papel y látex).

  • Excelente rendimiento y flexibilidad. Permite la reducción de los tiempos de trabajo y la cantidad de discos utilizados.

  • El soporte de papel con látex es resistente a desgarros, gracias a su adaptabilidad y a su flexibilidad.

  • El abrasivo es afilado y duro permitiendo un lijado rápido y frío.

  • El revestimiento de estearato evita empastes y permite una mayor vida útil de la lija, así como aumenta su rendimiento.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Lijado manual y con máquina.


Dependiendo del grano, permite trabajo de desbaste, grandes, medianos o de acabado.


Superficies pintadas.


Barnices, primers, betumen, aparejos, lacas entre otros.


Madera (cruda y curada).


Plásticos.


Metales no ferrosos (aluminio, zinc, etc.).